Theben - Détecteur mouvements theLuxa R 180° blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468100776
Réf. Sonepar
00073810118
Réf. Fournisseur
1010200
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
12 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...180 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
180 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
12 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
2 s
déclenchement retardé
1800 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
2...200 lx
puissance max. de commutation LED
500 W
adapté à une charge C
Non
température
-25...45 °C
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0.1 A
courant de veille
10 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
82 mm
hauteur
82 mm
profondeur
66 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural. Couverture angulaire 180°. Pour l'extérieur IP55. Protection fiable contre la manipulation due à un boîtier robuste. Contrôles dissimulés sous le capot protégé. Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables. Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandescence, à halogène et LED. Commutation au passage par zéro pour charges élevées. Fonction de test pour contrôler la zone de détection. Montage possible sur boîtier encastré (60 mm). Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine. Réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection avec un obturateur.