Theben - Détecteur mouvements theLuxa R 180°noir

Theben - Détecteur mouvements theLuxa R 180°noir

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468100783

Réf. Sonepar

00073810119

Réf. Fournisseur

1010201

Réf. Commerciale

Theben

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

12 m

durée de marche max.

30 min

angle de détection horizontal

0...180 °

Puissance de coupure max.

2300 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

marche forcée

Non

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

interconnectable

Non

angle de balayage

180 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Non

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

6 m

champ de détection de diamètre au sol

12 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Non

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en applique

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

saillie

type de connexion

borne à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

noir

numéro RAL (équivalent)

9005

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

2 s

déclenchement retardé

1800 s

enclenchement retardé

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

luminosité de déclenchement

2...200 lx

puissance max. de commutation LED

500 W

adapté à une charge C

Non

température

-25...45 °C

courant de démarrage max.

10 A

courant de démarrage min.

0.1 A

courant de veille

10 mA

commande auxiliaire possible

Non

fonction d'alarme

Non

largeur

82 mm

hauteur

82 mm

profondeur

66 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural. Couverture angulaire 180°. Pour l'extérieur IP55. Protection fiable contre la manipulation due à un boîtier robuste. Contrôles dissimulés sous le capot protégé. Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables. Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandescence, à halogène et LED. Commutation au passage par zéro pour charges élevées. Fonction de test pour contrôler la zone de détection. Montage possible sur boîtier encastré (60 mm). Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine. Réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection avec un obturateur.