Theben - Détecteur mouvements theLuxa E 180° blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468100714
Réf. Sonepar
00073810109
Réf. Fournisseur
1010205
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
12 m
durée de marche max.
15 min
angle de détection horizontal
0...180 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
180 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
12 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
5 s
déclenchement retardé
900 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...180 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...60 °
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
adapté à une charge C
Non
température
-20...40 °C
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0.1 A
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
78 mm
hauteur
95 mm
profondeur
141 mm
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 150W. temporisation 5 sec à 15 min.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement (PIR). Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Pour l'extérieur IP55. Tête de capteur pivotable à l'horizontale de 15° vers le haut, de 60° vers le bas, de 90° vers la gauche/droite. Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables. Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandescence, à halogène et LED. Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux autocollants. Fonction de test pour contrôler la zone de détection.