Theben - Applique LED SUL 14W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1235 lm
indice de protection (IP) - IP55
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468101162
Réf. Sonepar
00073000018
Réf. Fournisseur
1020702
Réf. Commerciale
Theben
puissance du système
14 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1235 lm
indice de protection (IP)
IP55
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de connexion
borne à vis
flux lumineux
1235...1235 lm
puissance de lampe acceptée
1...1 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
0...10 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct/indirect
classe d’efficience énergétique
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
27
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
20 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
régulation constante du flux lumineux
Non
Degré de protection (NEMA)
4
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...45 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
126 mm
hauteur/profondeur
127 mm
longueur
65 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
section de conducteur connectable
0...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
93 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Applique LED SUL 14W. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm +475 lm. Interconnectable 868 MHz. Aluminium
Les Atouts de l'article:
Appliques à LED design de 14 W-Sortie lumineuse frontale (Spot) et vers le haut. Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé. Conçu pour un usage extérieur IP 55. Montage simple avec socle enfichable. Interconnectivité par système radio. LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation. Commande manuelle par bouton-poussoir d'interruption (MARCHE permanente 6 h).