Theben - Borne LED BL plus 8,5W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.5 W
flux lumineux utile - 760 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468101209
Réf. Sonepar
00073000022
Réf. Fournisseur
1020706
Réf. Commerciale
Theben
puissance du système
8.5 W
flux lumineux utile
760 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
721 mm
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de connexion
borne à vis
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
0...10 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
20 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
régulation constante du flux lumineux
Non
Degré de protection (NEMA)
4
classe de protection
II
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
indirect
efficience du luminaire
90 lm/W
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
174 mm
longueur
90 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
0
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Borne LED BL plus 8,5W. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 72 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium
Les Atouts de l'article:
Borne lumineuse à LED design 72 cm de 8,5 W. Sortie lumineuse frontale (Spot). Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé. Conçu pour un usage extérieur IP 55. Interconnectivité par système radio. LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation.