• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1020712 - theLeda E10L noir 4000K

    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1020712
    • Référence Sonepar : 00073810010
    • EAN : 4003468100103
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Projecteur LED 10W noir. IP55. 750 lm. 5000 K. IRC 80; IK 04

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver