Theben - Projecteur LED theLeda S 20w noir

Theben - Projecteur LED theLeda S 20w noir

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 840 lm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468100875

Réf. Sonepar

00073810139

Réf. Fournisseur

1020724

Réf. Commerciale

Theben

puissance du système

20 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

840 lm

indice de protection (IP)

IP55

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

noir

type de connexion

borne à vis

flux lumineux

1680...1680 lm

puissance de lampe acceptée

20...20 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

sans

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal de la LED à courant constant

0...10 mA

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

27

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

régulation constante du flux lumineux

Non

Degré de protection (NEMA)

4

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

température de couleur réglable

niveaux

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

50 mm

hauteur/profondeur

160 mm

longueur

167 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

section de conducteur connectable

0...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Projecteur LED 20W noir. IP55. 2 X 840 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED extérieur. 2 spots de 10W chacun (2 X 840lm). Spot pivotable à l’horizontale de +ou – 20° et inclinable vers le bas de 70°. Alimentation 230V 50-60Hz. Température couleur lumière 4000K. IRC >80. Durée de vie : L70/B10 50000 h. IK 04. Classe de protection I. IP 55