« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Theben - 1020775 - LUXA 102 FL LED 32W-WH blanc
LUXA 102 FL LED 32W WH- 220/240V AC - blanc
Fabricant : Theben
Réf. fabricant : 1020775
Référence Sonepar : 00073810019
EAN : 4003468100196
Description
Projecteur LED 32W blanc , 2000 lm, 6000 K. IP55. 230V. IRC 70. IK 04