Theben - Projecteur LED+détec 10w blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...5600 K
flux lumineux utile - 750 lm
indice de protection (IP) - IP55
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468101278
Réf. Sonepar
00073000023
Réf. Fournisseur
1020811
Réf. Commerciale
Theben
puissance du système
10 W
température de couleur
4000...5600 K
flux lumineux utile
750 lm
indice de protection (IP)
IP55
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne à vis
flux lumineux
750...750 lm
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
0...10 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
27
Degré de protection (NEMA)
4
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
124 mm
hauteur/profondeur
165 mm
longueur
166 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
section de conducteur connectable
0...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
73 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Projecteur LED 10W blanc. IP55. 750 lm. 4000 K. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 5 sec - 10 min, réglage luminosité 2-200 lux. Fixation + vis inox
Les Atouts de l'article:
Projecteur à LED 10 W avec détecteur de mouvement. Flux 750lm. Conçu pour un usage extérieur. IP55. Classe de protection I. Construction robuste avec boîtier en polycarbonate, étrier d'attache et vis en acier inoxydable, radiateur en aluminium de qualité marine ainsi qu'électronique entièrement laquée Idéal pour les bords de mer (airs salins et conditions climatiques difficiles). Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Réglage de 2-200 lux. Tempo réglable 5 sec…10 min. Angle de détection de 180° pour une portée de 12 m. Sortie de commutation Lumière supplémentaire (relais 230 V CA). Capteur pivotable de ± 90° à l'horizontale et inclinable de 90° vers le bas. Projecteur inclinable de 45° vers le bas et de 60° vers le haut.