Theben - Borne LED B 8,5W + détecteur

Theben - Borne LED B 8,5W + détecteur

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8.5 W

  • flux lumineux utile - 760 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468101254

Réf. Sonepar

00073000033

Réf. Fournisseur

1020905

Réf. Commerciale

Theben

puissance du système

8.5 W

flux lumineux utile

760 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

401 mm

couleur du boîtier/corps

aluminium

type de connexion

borne à vis

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Oui

couleur de la lumière

blanc

avec plaque de base

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

avec détecteur de mouvement

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

sans

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal de la LED à courant constant

0...10 mA

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

régulation constante du flux lumineux

Non

Degré de protection (NEMA)

4

classe de protection

II

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

indirect

efficience du luminaire

90 lm/W

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.95

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

174 mm

longueur

90 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Borne LED B 8,5W + détecteur 180° portée 5 m frontal + 6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 40 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

Les Atouts de l'article:

Borne lumineuse à LED design 40 cm de 8,5 W avec détecteur de mouvement (PIR). Sortie lumineuse frontale (Spot). Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé. Conçu pour un usage extérieur. Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Angle de détection de 180° pour une portée 12 m, optimisé pour les chemins. Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière d'orientation variable et interruption nocturne calculée automatiquement réglable. Réglable par télécommande theSenda S et P, par theSenda B et l'appli theSenda Plug ou par potentiomètre sur l'appareil. IP 55. Interconnectivité par système radio, réglage uniquement possible via theSenda B avec theSenda Plug.