fin de vie
Theben - Projecteur Détecteur LED 102-180 30w blanc

Theben - Projecteur Détecteur LED 102-180 30w blanc

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 5000...5600 K

  • flux lumineux utile - 2310 lm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468100479

Réf. Sonepar

00073810087

Réf. Fournisseur

1020915

Réf. Commerciale

Theben

puissance du système

30 W

température de couleur

5000...5600 K

flux lumineux utile

2310 lm

indice de protection (IP)

IP55

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne à vis

flux lumineux

2310...2310 lm

puissance de lampe acceptée

30...30 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal de la LED à courant constant

0...10 mA

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

27

Degré de protection (NEMA)

4

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

245 mm

hauteur/profondeur

165 mm

longueur

187 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

section de conducteur connectable

0...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

72.7 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Projecteur LED 30W blanc. IP55. 2310 lm. 5000 K. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 5 sec - 10 min, réglage luminosité 2-200 lux