• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1020984 - theLeda S20 M NOIR

    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1020984
    • Référence Sonepar : 00073810143
    • EAN : 4003468101063
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

LED spot avec détecteur de mouvement (PIR)2 spots LED de chaque 10 W (correspond env. 2x140 W spot halogène) Spot pivotable à l'horizontale de ± 20° et inclinable vers le bas de 70° Pour l'extérieur Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de laluminosité Couverture angulaire 180°, 10 m Connexion Maître-Esclave Sortie de commutation Éclairage complémentaire Contrôle manuel (fonction à court terme et à long terme) possible Possibilité de limiter la zone de détection Dissipateur thermique intégré en couleur du boîtier LED directe pour une sortie lumineuse maximale Montage d'une seule main du socle Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine Montage d'une seule main du socle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver