Theben - Détecteur mouvements plafond 360° blanc 1 contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3.5 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468100813
Réf. Sonepar
00073810148
Réf. Fournisseur
1030022
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
3.5 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
3.5 m
champ de détection de diamètre au sol
7 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
5 s
déclenchement retardé
1800 s
luminosité de déclenchement
10...2000 lx
adapté à une charge C
Non
température
0...45 °C
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0.1 A
courant de veille
10 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
115 mm
hauteur
45 mm
profondeur
115 mm
diamètre
115 mm
Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 44. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 5 sec-30 min + impulsion.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement passif-infrarouge 360° pour montage saillie plafond avec une Zone de détection Ø 8 m (50 m2) à 2.5 m. Mesure de lumière mixte. Fonction impulsion Alimentation 230V/50Hz-60Hz. Commutation lampes LED max :400W Fonction impulsion. Temporisation réglable de 10 sec…60 min. luminosité réglable de 10…2000 lux. IP 44.