Theben - Détecteur présence plafond 360° blanc 1 contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468101759
Réf. Sonepar
00073810175
Réf. Fournisseur
1030062
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
6 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
3 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
6 m
portée de présence max.
50 m²
champ de détection de diamètre au sol
113 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
15 s
déclenchement retardé
15 s
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
puissance max. de commutation LED
400 W
adapté à une charge C
Non
température
-25...55 °C
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0.01 A
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
94 mm
hauteur
41 mm
profondeur
94 mm
diamètre
94 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence passif-infrarouge 360° pour montage saillie plafond avec une Zone de détection Ø 10 m (78 m2) à 2.5 m. Mesure de lumière mixte. Alimentation 230V/50Hz-60Hz. Commutation lampes LED max :400W Fonction impulsion. Temporisation réglable de 15 sec…30 min. luminosité réglable de 5…1000 lux. IP 54. Réglage via télécommande possible. Design plat et élégant. Entrée pour bouton poussoir