Theben - Détecteur mouvements FLAT plafond 360° blanc 1C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 4 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468101698
Réf. Sonepar
00073810169
Réf. Fournisseur
1030540
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
4 m
durée de marche max.
60 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
4 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
10 s
déclenchement retardé
3600 s
luminosité de déclenchement
5...3000 lx
puissance max. de commutation LED
250 W
adapté à une charge C
Non
température
-15...50 °C
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0.1 A
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
85 mm
hauteur
97 mm
profondeur
85 mm
diamètre
85 mm
largeur d'encastrement
60 mm
profondeur d'encastrement
74 mm
diamètre d'encastrement
64 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement 360° blanc. fixation encastrée plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. IP54. 1 Contact 10A renforcé (250W LED). TEMPO 10 sec-60 min + impulsion. Option réglage par télécommande
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement passif-infrarouge 360° pour montage au plafond avec une Zone de détection Ø 8 m (50 m2) à 2.5 m. Mesure de lumière mixte. Alimentation 230V/50Hz. Commutation lampes LED max :250W Fonction impulsion. Pré réglé d’usine, modification des réglages avec les télécommandes theSenda B et P. IP 54. Fixation plafond avec ressort, diamètre de perçage 63 mm