Theben - Interrupteur horaire mécanique sans réserve de marche 1 c unipolaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Oui
commandé par quartz - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468161609
Réf. Sonepar
00073816160
Réf. Fournisseur
1600001
Réf. Commerciale
Theben
nombre de canaux
1
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Non
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
réserve de marche en heures
0
mode de pose
rail DIN
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
réserve de marche en années
0
précision par jour
1 s
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
finition des contacts
contact à fermeture
temps de commutation minimal canal 1
15 min
division par tranche de programme 1
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
300 W
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
1
largeur
17.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
60 mm
Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V sans réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 15 min.
Les Atouts de l'article:
Horloge programmable analogique 1 canal. Programme journalier sans réserve de marche. 96 segments de commutation. Synchro. avec le réseau. Période minimale de commutation : 15 minutes. Bornes à vis. Commutateur manuel à 3 positions : MARCHE permanente/AUTO/ARRÊT permanent.