Theben - Interrupteur astronomique modulaire 2c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468170175
Réf. Sonepar
00073817017
Réf. Fournisseur
1720130
Réf. Commerciale
Theben
nombre de canaux
2
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
87600
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
10
précision par jour
0.25 s
guidage texte à l'écran
Oui
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Oui
programme annuel
Non
programme vacances
Oui
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Non
programme astronomique
Oui
programme aléatoire
Non
compteur d'heures
Oui
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts
2
temps de commutation minimal canal 1
1 min
temps de commutation minimal canal 2
1 min
nombre d'emplacements de mémoire
84
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
600 W
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2
largeur
35 mm
hauteur
128 mm
profondeur
35 mm
Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Température de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique.
Les Atouts de l'article:
Horloge digitale astronomique 2 canaux à programme hebdomadaire. Programmation par appli smartphone, sur PC ou directement sur l’horloge. Réglage du lieu d’installation via la sélection d’une ville ou les coordonnées (longitude / latitude, fuseau horaire). Bluetooth OBELISK top3 permet d’ajouter jusqu’à 10 autres villes (= favoris). Code PIN activable. Compteur d’heures de fonctionnement intégré. 56 emplacements mémoire et une réserve de mémoire de 10 ans. Fixation sur RAIL DIN symétrique largeur 2 modules (35 mm). Raccordement sur bornes à connexion rapide