Theben - Interrupteur astronomique modulaire 1c 1 module 17.5mm blister
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contacts - 1 contact à fermeture
Puissance de coupure max. - 2000 W
matériau - plastique
tension nominale - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468170113
Réf. Sonepar
00073817011
Réf. Fournisseur
1750152
Réf. Commerciale
Theben
contacts
1 contact à fermeture
Puissance de coupure max.
2000 W
matériau
plastique
tension nominale
230 V
Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. 1 Module DIN. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp. de fonctionnement -25-+55° avec compensation thermique.
Les Atouts de l'article:
Horloge astronomique avec programme hebdomadaire, 1 canal, 56 emplacements mémoire. 1 entrée externe. Fonction de commutation astronomique (calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année). Décalage pour l'adaptation des heures de lever et de coucher du soleil. Commutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne). Bornes à ressort DuoFix. Textes à chaque étape de la programmation. Interface pour carte mémoire OBELISK top2/3 (programmation sur PC). Réserve de mémoire de 10 ans (pile au lithium). Heures de commutation astronomiques calculées. Heures de commutation MARCHE / ARRÊT programmables. Commutation MARCHE / ARRÊT permanente. Compteur horaire intégré. Programme vacances. Code PIN confidentiel. Passage automatique à l'heure d'été/hiver