Theben - Interrupteur horaire mécanique avec réserve de marche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468182383
Réf. Sonepar
00073818238
Réf. Fournisseur
1810011
Réf. Commerciale
Theben
nombre de canaux
1
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
tension d’alimentation
110...230 V
réserve de marche en heures
200
mode de pose
rail DIN
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
45...60 Hz
réserve de marche en années
0
précision par jour
1 s
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
finition des contacts
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1
15 min
division par tranche de programme 1
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
180 W
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
3
largeur
52.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
60 mm
Interrupteur horaire mécanique modulaire. 3 Modules. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact 16A. Minimum de programmation 15 min.
Les Atouts de l'article:
Horloge programmable analogique 1 canal pour une programmation journalière 24h. Forçage manuel : AUTO/ON permanent/ OFF permanent. Commande d’anticipation du programme avec retour automatique. Réserve de marche 200h. Minimum de commutation 15 minutes. Contact inverseur 16A/230V. Raccordement sur bornes automatiques. Fixation sur RAIL DIN symétrique largeur 3 modules (54 mm).