Theben - Détecteur présence encastré 360° 2 c couloir blanc

Theben - Détecteur présence encastré 360° 2 c couloir blanc

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 15 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7612748006478

Réf. Sonepar

00073800647

Réf. Fournisseur

2010300

Réf. Commerciale

Theben

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

15 m

durée de marche max.

60 min

angle de détection horizontal

0...360 °

Puissance de coupure max.

2300 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Oui

marche forcée

Non

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

interconnectable

Oui

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

3 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

15 m

champ de détection de diamètre au sol

30 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

encastré

type de connexion

borne à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP54

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

10 s

déclenchement retardé

3600 s

enclenchement retardé

600 s

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

luminosité de déclenchement

5...3000 lx

puissance max. de commutation LED

600 W

adapté à une charge C

Non

température

-15...50 °C

courant de démarrage max.

10 A

courant de démarrage min.

0.1 A

courant de veille

2 mA

commande auxiliaire possible

Oui

fonction d'alarme

Non

largeur

110 mm

hauteur

83 mm

profondeur

110 mm

diamètre

110 mm

largeur d'encastrement

48 mm

profondeur d'encastrement

37 mm

longueur d’encastrement

48 mm

diamètre d'encastrement

48 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 30 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 88 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 600W LED) + 1 contact CVC. Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence pour montage au plafond. Zone de détection rectangulaire pour couloirs et pour les allées d'entrepôts. Zone de détection avec 2 zones de détection connectables et déconnectables individuellement, chacune 15 x 5 m (total 30 x 5 m). Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d‘éclairage et CVC. Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED. Canal A pour l‘éclairage : relais, 230 V.Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique. Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d‘apprentissage. Réduction de la temporisation à l‘extinction en cas de présence non prolongée (présence transitoire). Possibilité de raccordement d‘un bouton-poussoir ou d‘un commutateur pour commutation manuelle avec détection automatique du bouton-poussoir/commutateur. Fonction impulsions pour minuteries d‘escalier. Canal H, présence : relais, libre de potentiel par ex. pour la commande de systèmes CVC. Temporisation à l‘enclenchement et temporisation à l‘extinction réglables. Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments. Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine. Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection. Montage en parallèle maître-esclave ou maître/maître : 10 détecteurs max. peuvent être raccordés les uns aux autres pour étendre la zone de détection. Montage dans le plafond dans un boîtier encastré en option. Montage au plafond possible en saillie avec boîtier apparent. Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de gestion theSenda B (en option).