Theben - Détecteur mouv. encast. 180° minut
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 17 m
angle de détection horizontal - 0...170 °
type de capteur - infrarouge
avec interface DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468200186
Réf. Sonepar
00073820018
Réf. Fournisseur
2060770
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
17 m
angle de détection horizontal
0...170 °
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
angle de balayage
170 °
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
7 m
champ de détection de diamètre au sol
17 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
déclenchement retardé
1800 s
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
adapté à une charge C
Non
température
-15...45 °C
courant de démarrage min.
0.1 A
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
68 mm
hauteur
68 mm
profondeur
50 mm
diamètre
68 mm
largeur d'encastrement
68 mm
profondeur d'encastrement
32 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement sans cadre de façade. Fixation murale encastrée. Angle de détection 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Raccordement 2 fils uniquement minuterie. Contact impulsion.