Theben - Détecteur présence encastré theRonda P 1c plafond 360° blanc IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612748006171
Réf. Sonepar
00073800617
Réf. Fournisseur
2080020
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
12 m
durée de marche max.
60 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
12 m
portée de présence max.
38 m²
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
10 s
déclenchement retardé
3600 s
enclenchement retardé
600 s
luminosité de déclenchement
5...3000 lx
puissance max. de commutation LED
600 W
adapté à une charge C
Non
température
-15...50 °C
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0.1 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
110 mm
hauteur
83 mm
profondeur
110 mm
diamètre
110 mm
largeur d'encastrement
48 mm
profondeur d'encastrement
37 mm
diamètre d'encastrement
48 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastrée plafond. IP54. Détection 804 m² à 2.5 m de Hauteur. Contact éclairage renforcé 600W LED. Tension 230V. Réglage luminosité 30-3000 lux. TEMPO 10 sec- 60 min
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence à capteur passif-infrarouge. Montage au plafond sur boite encastrée. Zone de détection 360 °, jusqu‘à Ø 8 m (50 m2) à 2.5 m de hauteur. Mesure de lumière mixte. Fonction de détection automatique ou semi-automatique. Raccordement possible d’un bouton poussoir. Fonction impulsion pour commande de minuterie. Possibilité de limiter la zone de détection à l’aide de clip de recouvrement. Réglage avec les télécommandes theSenda B et P