Theben - Détecteur présence encastré plafond theRonda S 360° blanc KNX IP 54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612748006416
Réf. Sonepar
00073800641
Réf. Fournisseur
2089560
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
détecteur de présence
mode de pose
encastré
angle de détection horizontal
0...360 °
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
couplage au bus inclus
Oui
commande auxiliaire possible
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
commutateur de sélection
Non
spécial animaux
Non
surveillance de cage d'escalier
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage
Oui
certifié DALI-1
Non
hauteur de montage optimale
3 m
largeur de portée max.
4 m
longueur de portée max.
4 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
angle de détection vertical
0...120 °
nombre d’entrées numériques
0
nombre de canaux
3
durée de marche min.
30 s
durée de marche max.
60 min
Détecteur de présence. fixation encastrée plafond 360° blanc KNX IP 54
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence passif infrarouge pour montage au plafond. Zone de détection circulaire 360°, jusqu‘à Ø 9 m (64 m²). Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d‘éclairage et CVC. Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL / PL / ESL), les lampes halogènes / à incandescence et les LED. 2 canaux Lumière C1, C2. Commutation ou régulation à lumière constante avec fonction de veille (lumière d‘orientation). Mode de commutation avec éclairage variable. Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique. Valeur de commutation ou la valeur de consigne de la luminosité réglable en lux ou via les paramètres, l‘objet ou la télécommande. Fonction d‘apprentissage de la valeur de commutation ou de la valeur de consigne de la luminosité. Réduction de la temporisation à l‘extinction en cas de présence non prolongée (présence de courte durée). Commande manuelle forcée à l‘aide du télégramme ou de la télécommande. 2 canaux de présence C4, C5, paramétrable individuellement. Temporisation à l‘enclenchement et temporisation à l‘extinction réglables. Réglage du facteur de correction de pièce pour l‘équilibrage de la mesure de luminosité. Sensibilité réglable. Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection. Scènes. Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître / esclave, ou maître / maître). Télécommande utilisateur « theSenda S » (en option). Télécommande de gestion « theSenda B » (en option). Télécommande d‘installation « theSenda P » (en option)