Theben - Détecteur présence mini encastré 1c plafond 360° blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 4 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468200001
Réf. Sonepar
00073820000
Réf. Fournisseur
2090200
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
4 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
4 m
portée de présence max.
3 m²
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
30 s
déclenchement retardé
1800 s
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
puissance max. de commutation LED
600 W
adapté à une charge C
Non
température
-20...50 °C
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0.1 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
44 mm
hauteur
43 mm
profondeur
44 mm
diamètre
44 mm
largeur d'encastrement
44 mm
profondeur d'encastrement
28 mm
diamètre d'encastrement
36 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Mini Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m (présence 2 m) à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de presence passif-infrarouge pour montage au plafond. Zone de détection 360 °, jusqu‘à Ø 8 m (50 m2) à 2.5m de hauteur. Couleur blanc. 1 circuit lumière. Mesure de lumière mixte. Luminosité réglable 30 sec – 30 min. Fonction d‘apprentissage « teach-in ». Fonction impulsions. Montage en parallèle maître-esclave pour étendre la zone de détection. Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection. Diamètre de la découpe au plafond 34–36 mm. Appareil pré-réglé en usine.