Theben - Module actionneur commutation 4c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480021
Réf. Sonepar
00073848002
Réf. Fournisseur
4800420
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
4
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
2000 W
puissance max. de commutation LED
600 W
puissance de sortie
3680 W
adapté à une charge C
Non
courant de commutation max.
16 A
tension de fonctionnement normale
110...230 V
différentes phases connectables
Oui
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Module Actionneur de commutation 4 circuits. Boitier modulaire 4 Modules. Gamme LUXORliving.