Theben - Extension variateur SME 2S 2c 1-10v KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V - Oui
nombre d'entrées du capteur de lumière - 0
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468491744
Réf. Sonepar
00073849124
Réf. Fournisseur
4910274
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V
Oui
nombre d'entrées du capteur de lumière
0
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Non
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
Courant de coupure max. (charge résistive)
16 A
Puissance de coupure max.
2500 W
nombre de sorties
2
courant de commande max.
100 mA
indice de protection (IP)
IP20
extension variateur 2 circuits 1-10V KNX série MIX