Theben - Actionneur volets 4 c JMG 4 T KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 4
Puissance de coupure max. - 0 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468490051
Réf. Sonepar
00073849005
Réf. Fournisseur
4930250
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
4
Puissance de coupure max.
0 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Oui
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
6 A
nombre max. de sorties de store vénitien
4
fonction commutation
Non
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
Actionneur volets 4 canaux volets roulants alimentation 230V série MIX JMG 4 T KNX