Theben - Interrupteur horaire digital 1 module 24h 7j 1 c  inv 56 pas de programmes

Theben - Interrupteur horaire digital 1 module 24h 7j 1 c inv 56 pas de programmes

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 230...240 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468600115

Réf. Sonepar

00073860011

Réf. Fournisseur

6080101

Réf. Commerciale

Theben

nombre de canaux

1

tension d’alimentation

230...240 V

programme 24 h

Oui

programme hebdomadaire

Oui

mode de pose

rail DIN

réserve de marche en heures

87600

type de tension d’alimentation

AC

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

réserve de marche en années

10

précision par jour

0.25 s

guidage texte à l'écran

Oui

programmation externe

Oui

carte mémoire incluse

Non

programme 60 min

Oui

programme annuel

Non

programme vacances

Oui

programme d'impulsion

Non

programme de cycle

Non

programme astronomique

Non

programme aléatoire

Non

compteur d'heures

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

commandé par quartz

Oui

radioguidé

Non

radioguidé (DCF77)

Non

GPS

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts

1

temps de commutation minimal canal 1

1 min

nombre d'emplacements de mémoire

56

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commande manuelle

Oui

entrée externe de contact à poussoir

Non

présélection de commutation

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

puissance max. de commutation LED

60 W

contact de commutation hors tension

Oui

indice de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

1

largeur

17.5 mm

hauteur

85.5 mm

profondeur

60 mm

Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 1Module. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme.

Les Atouts de l'article:

Horloge digitale à programme hebdomadaire.1 contact 16A/230V. Commutation au passage par zéro de l’alternance pour charge élevée. Programmation par appli smartphone, sur PC ou directement sur l’horloge. Minimum de programmation 1 minute. 56 emplacements de mémoire. Compteur horaire intégré, programme vacances. Code PIN activable. Fixation sur rail DIN symétrique (largeur 2 modules = 35 mm) avec 56 emplacements mémoire et une réserve de mémoire de 10 ans.