Theben - Inter horaire digital 24h 7j. 230v compatible OBELISK top3 Bluetooth
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468610299
Réf. Sonepar
00073810125
Réf. Fournisseur
6100130
Réf. Commerciale
Theben
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
87600
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
10
précision par jour
0.25 s
guidage texte à l'écran
Oui
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Oui
programme annuel
Non
programme vacances
Oui
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Non
programme astronomique
Non
programme aléatoire
Non
compteur d'heures
Oui
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts
1
temps de commutation minimal canal 1
1 min
temps de commutation minimal canal 2
0 min
nombre d'emplacements de mémoire
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Non
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
600 W
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2
largeur
35 mm
hauteur
90 mm
profondeur
60 mm
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via clé 9070130 en option
Les Atouts de l'article:
Horloge digitale à programme hebdomadaire.1 contact 16A/230V. Commutation au passage par zéro de l’alternance pour charge élevée. Programmation par appli smartphone, sur PC ou directement sur l’horloge. Minimum de programmation 1 minute. 56 emplacements de mémoire. Compteur horaire intégré, programme vacances. Code PIN activable. Fixation sur rail DIN symétrique (largeur 2 modules = 35 mm). Réserve de mémoire de 10 ans.