Theben - inter horaire digit 24h 7j 2 modules 1c 230v compatible OBELISK top 3 Bluetooth
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Non
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468610350
Réf. Sonepar
00073810126
Réf. Fournisseur
6100403
Réf. Commerciale
Theben
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Non
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
10
précision par jour
0.25 s
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
programme vacances
Non
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Non
programme astronomique
Non
programme aléatoire
Oui
compteur d'heures
Oui
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Non
radioguidé
Oui
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
largeur en nombre de modules
2
largeur
52.9 mm
hauteur
128.2 mm
profondeur
76.2 mm
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Les Atouts de l'article:
Horloge digitale à programme hebdomadaire.1 contact 16A/230V. Commutation au passage par zéro de l’alternance pour charge élevée. Programmation par appli smartphone, sur PC ou directement sur l’horloge. Minimum de programmation 1 minute. 56 emplacements de mémoire. Compteur horaire intégré, programme vacances. Code PIN activable. Fixation sur rail DIN symétrique (largeur 2 modules = 35 mm). Réserve de mémoire de 10 ans.