Theben - Interrupteur horaire digital annuel 2c 230v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 110...240 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468642108
Réf. Sonepar
00073864202
Réf. Fournisseur
6420300
Réf. Commerciale
Theben
nombre de canaux
2
tension d’alimentation
110...240 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
0
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
8
précision par jour
0.5 s
guidage texte à l'écran
Oui
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Oui
programme 60 min
Oui
programme annuel
Oui
programme vacances
Oui
programme d'impulsion
Oui
programme de cycle
Oui
programme astronomique
Oui
programme aléatoire
Oui
compteur d'heures
Oui
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Oui
radioguidé (DCF77)
Oui
GPS
Oui
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts
2
temps de commutation minimal canal 1
0.016 min
temps de commutation minimal canal 2
0.016 min
nombre d'emplacements de mémoire
800
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
180 W
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
3
largeur
54 mm
hauteur
86 mm
profondeur
60 mm
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 3 Modules. Programme annuel. Tension 230V. 2 contacts 16A. 800 pas de programme. 2 entrées externes pour dérogation. Radio synchronisable
Les Atouts de l'article:
Horloge programmable digitale avec programme annuel et astronomique. Synchronisation horaire par raccordement d'une antenne DCF ou GPS externe, pour l'antenne GPS, localisation de position pour programme astronomique, 2 canaux, 2 entrées externes. Raccordement possible de boutons-poussoirs (présélection de commutation externe, minuterie). Raccordement possible de commutateurs (commutation MARCHE ou ARRÊT permanente).Raccordement possible d'un module d'extension. Carte mémoire OBELISK comprise dans la livraison. Bornes à ressort DuoFix pour 2 conducteurs fils ou torons (avec ou sans manchon d'extrémité). Diamètre du fil : 0,5 à 2,5 mm. Guidage de l'utilisateur par texte déroulant. Date et heure préréglées. Aucune restriction de fonction en l'absence de raccordement au réseau. 800 emplacements mémoire. Interface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation sur PC). Deuxième programme de commutation enfichable. Sauvegarde de programmes. Réserve de mémoire de 8 ans (pile au lithium). Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts (pas pour les modèles 24 V). Programme par impulsions, programme cyclique. Fonctions annuelles multiples. Programme hebdomadaire de base et 14 programmes hebdomadaires distincts avec différents niveaux de priorité et plages de dates. MARCHE permanente / ARRÊT permanent avec la priorité la plus élevée programmable sur la base de plages de dates. Jours fériés fixes et variables, jours fériés dépendant de Pâques. Base de données des jours fériés d'Allemagne (pour toutes les régions), de Suisse, de France, etc. Simulation graphique de programme sur PC avec vue d'ensemble sur toute l'année de tous les canaux. Fonction de commutation astronomique (calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année). Décalage pour l'adaptation des heures de lever et de coucher du soleil. Données du site programmables par l'intermédiaire de coordonnées ou d'une liste de villes et de pays. Possibilité de création sur PC d'une liste de villes personnalisée (favoris) et d'un tableau contenant des heures astronomiques personnalisées. Commutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne). Simulation des heures de commutation astronomiques (heures astronomiques calculées et commutations MARCHE / ARRÊT programmées) pour toute l'année. Possibilité de sélectionner différents réglages astronomiques (soir MARCHE - matin ARRÊT ou soir ARRÊT - matin MARCHE, impulsion astronomique). Compteur horaire intégré réinitialisable. Fonction de surveillance des intervalles de maintenance. Programme vacances. 2 programmes aléatoires. Éclairage de l'écran (désactivable). Code PIN confidentiel. Passage automatique à l'heure d'été/hiver désactivable.