Theben - Capteur AMUN 716 S KNX. CO2+temperature +humidité + pression atmosphérique

Theben - Capteur AMUN 716 S KNX. CO2+temperature +humidité + pression atmosphérique

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468710197

Réf. Sonepar

00073810130

Réf. Fournisseur

7169230

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

modèle

capteur multiple

mode de pose

saillie

signal acoustique

Non

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

couplage au bus inclus

Oui

avec DCF77

Non

avec chauffage

Oui

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

entrée analogique

Non

nombre d’entrées numériques

4

station météo

Non

indice de protection (IP)

IP20

Sonde KNX CO2 + temperature -5°C à +45°C + humidité relative de l'air + Pression atmosphérique de 30000 à 110000 Pa + 4 entrées binaires.