Theben - Thermostat d'ambiance programmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Non
plage de mesure - 10...30 °C
caractéristique de réglage - PI
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468782019
Réf. Sonepar
00073878201
Réf. Fournisseur
7820030
Réf. Commerciale
Theben
type de régulation on/off
Oui
modulation du type de régulation
Non
plage de mesure
10...30 °C
caractéristique de réglage
PI
couleur
blanc
protocole de communication
autre
type d'alimentation électrique
230 V
raccordement
tri-quadrifilaire
avec récepteur
Non
capteur externe
Non
avec rétraction thermique
Oui
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Non
valeur différentielle
0.4...1.2 K
différence ajustable
Non
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage
Non
type de capteur
bimétal
température affichée
Non
affichage de l’HR
Non
avec affichage
Non
type d’horloge
horloge hebdomadaire
exécution horloge
analogique
dérogation
Oui
optimisation
Oui
avec raccord d’eau
Non
commande
pivotant
réglage dépendant de la météo
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
48
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts
250 V
charge de contact max.
6 A
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
antidéflagration
Oui
numéro RAL
9010
largeur
150 mm
profondeur
36 mm
hauteur
90 mm
classe de la température de contrôle
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
1.1 W
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Thermostat d'ambiance programmable 24H-7J avec réserve de marche