Theben - PASSERELLE DALI KNX

Theben - PASSERELLE DALI KNX

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • protocole - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468902394

Réf. Sonepar

00073890239

Réf. Fournisseur

9070929

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

autre

modèle

interface système d'éclairage/DALI

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

protocole

autre

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

4

nombre de canaux

1

nombre d'appareils max. par canal

64

protection contre le démontage

Non

avec affichage LED

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

tension de fonctionnement

110...240 V

type de tension

AC/DC

puissance absorbée

1 W

dépendant du fournisseur

Non

visualisation

Non

serveur Web

Oui

interface radio

Non

interface IR

Non

indice de protection (IP)

IP20

Passerelle DALI/KNX. Possibilité de commander individuellement 64 ballasts électronique. Gestion jusqu'à 16 groupes. Informations sur les erreurs via écran LCD