Theben - Détecteur mouvements plafond  360° blanc  1 contact

Theben - Détecteur mouvements plafond 360° blanc 1 contact

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • type de capteur - infrarouge

  • angle de balayage - 360 °

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • mode de pose - saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468181058

Réf. Sonepar

00073818105

Réf. Fournisseur

TG103000

Réf. Commerciale

Theben

modèle

détecteur de mouvement

type de capteur

infrarouge

angle de balayage

360 °

adapté à un montage au plafond

Oui

mode de pose

saillie

matériau

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

type de tension

AC

fréquence

50...50 Hz

tension nominale

230 V

luminosité de déclenchement

10...1000 lx

Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 40. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 6 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 5 sec-20 min.

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement. Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Détection 180°. 1 circuit 10A/230V. LED = max 200W. IP44. Montage plafond possible sur boîtier encastré (60 mm).