Theben - Détecteur mouvements diamètre 50 mm encastré plafond 360° 1 c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
type de capteur - infrarouge
angle de balayage - 360 °
adapté à un montage au plafond - Oui
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468181089
Réf. Sonepar
00073818108
Réf. Fournisseur
TG106000
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de mouvement
type de capteur
infrarouge
angle de balayage
360 °
adapté à un montage au plafond
Oui
mode de pose
encastré
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
luminosité de déclenchement
10...1000 lx
Détecteur de mouvement diamètre 50 mm blanc 360°. IP 40. Contact 5 A. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 6 m à 3 m de haut. Réglage tempo 5 sec-20 min
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement. Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Détection 180°. 1 circuit 5A/230V. LED = max 200W. IP40. Montage encastré plafond. Diamètre perçage 40 mm.