THERMACOME - Raccord à compression DN16 écrou 3/4'' - Sachet de 2 pièces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
modèle - droit
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
filetage rotatif - Oui
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3700223601103
Réf. Sonepar
07201360110
Réf. Fournisseur
523134-S2A
Réf. Commerciale
THERMACOME
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
modèle
droit
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
filetage rotatif
Oui
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
longueur de filetage
1.5 mm
matériau du raccord à écrou
polyamide
Raccord à compression DN16 écrou 3/4'' - Sachet de 2 pièces