Thermador - Té égal 130G FFF 1/2" Raccord LAITON à visser
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface - non traité
type raccordement 1 - raccord à bague coupante
type raccordement 2 - raccord à bague coupante
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3523830005825
Réf. Sonepar
00928505621
Réf. Fournisseur
130G15
Réf. Commerciale
Thermador
matériau
acier inoxydable
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface
non traité
type raccordement 1
raccord à bague coupante
type raccordement 2
raccord à bague coupante
type raccordement 3
raccord à bague coupante
article de régulation de pression
autre
classe de charge (DIN 2353)
S (lourd)
Raccord Laiton Thermador Té 130G FFF 1/2''