Thermador - Vanne d'Equilibrage - 1" - 10 à 40 l/min Code Usine : 132602
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1 pouces (25)
raccordements - filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
débit - 0.6...2.4 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn40Pb2 (CW617N)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615224047
Réf. Sonepar
00928506791
Réf. Fournisseur
132602
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal
1 pouces (25)
raccordements
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
débit
0.6...2.4 m³/h
matériau du boîtier/corps
laiton
qualité du matériau
CuZn40Pb2 (CW617N)
valeur KVS
7.2
convient pour la vapeur
Non
adapté aux gaz
Non
adapté aux liquides
Oui
convient au glycol
Oui
température moyenne (permanente)
-10...110 °C
longueur
85 mm
hauteur
158 mm
132602; Vanne d'Equilibrage Manuelle - 1"FF 10 à 40 l/min; avec débitmètre. Coque isolante ; Eau maxi de glycol 50%. Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR