Thermador - Vanne Indépendant Press 145 1"1/4M Code Usine : 145664 1H8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1,25 pouces (32)
raccordements - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit - 0.18...1.8 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615582918
Réf. Sonepar
00928004981
Réf. Fournisseur
1456641H8
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal
1,25 pouces (32)
raccordements
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit
0.18...1.8 m³/h
matériau du boîtier/corps
laiton
qualité du matériau
CuZn36Pb2As (CW602N)
différence minimale de pression
25 kPa
différence de pression max.
400 kPa
convient pour la vapeur
Non
adapté aux gaz
Non
adapté aux liquides
Oui
convient au glycol
Oui
température moyenne (permanente)
-20...120 °C
longueur
90 mm
hauteur
85 mm
1456641H8; Vanne Indépendante Pression 1"1/4M; PICV.Indicateur préréglage. Eau et glycol inf 50 %. PN 25 bar. Température -20 °C à +120 °C. 10 positions de référence et et régulation continue. Caleffi THERMADOR