Thermador - Réduction 6 pans 241G M1/2"-F3/8" Raccord LAITON à visser

Thermador - Réduction 6 pans 241G M1/2"-F3/8" Raccord LAITON à visser

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 24 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

  • filetage rotatif - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3523830008482

Réf. Sonepar

00928505877

Réf. Fournisseur

241G1512

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal

24 mm

modèle

droit

type de filetage

NPT

diamètre nominal en pouces

1/2 pouce

filetage rotatif

Oui

type de construction

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

fiche

en une pièce

Oui

matériau du boîtier/corps

laiton

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI

Non

avec raccordement de mise à la terre

Oui

Raccord laiton Thermador Réduction 6 pans 241G mâle - femelle réduit 1/2'' - 3/8''