Thermador - Réduction 6 pans 241G M 3/4-F 1/2 Raccord LAITON à visser
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 24 mm
modèle - droit
type de filetage - NPT
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
filetage rotatif - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3523830008505
Réf. Sonepar
00928505879
Réf. Fournisseur
241G2015
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal
24 mm
modèle
droit
type de filetage
NPT
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
fiche
en une pièce
Oui
matériau du boîtier/corps
laiton
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
avec raccordement de mise à la terre
Oui
Raccord laiton Thermador Réduction 6 pans 241G mâle - femelle réduit 3/4'' - 1/2''