Thermador - bouchon Mâle 292G 3/4 Raccord LAITON à visser
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
sans halogène - Oui
qualité du matériau - laiton
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830007898
Réf. Sonepar
00928505827
Réf. Fournisseur
292G20
Réf. Commerciale
Thermador
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
laiton
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
version anti-déflagration
Non
Raccord laiton Thermador Bouchon 292G mâle 3/4''