Thermador - bouchon Mâle 292G 1"1/4 Raccord LAITON à visser

Thermador - bouchon Mâle 292G 1"1/4 Raccord LAITON à visser

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - laiton

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3523830007911

Réf. Sonepar

00928505829

Réf. Fournisseur

292G33

Réf. Commerciale

Thermador

matériau

métal

sans halogène

Oui

qualité du matériau

laiton

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Non

version anti-déflagration

Non

Raccord laiton Thermador Bouchon 292G mâle 1''1/4