Thermador - bouchon 300G LAITON Femelle 1"1/4 Raccord LAITON à visser

Thermador - bouchon 300G LAITON Femelle 1"1/4 Raccord LAITON à visser

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - laiton

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3523830007973

Réf. Sonepar

00928505835

Réf. Fournisseur

300G33

Réf. Commerciale

Thermador

matériau

métal

sans halogène

Oui

qualité du matériau

laiton

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Non

version anti-déflagration

Non

Raccord laiton Thermador Bouchon 300G femelle 1'' Chromé