Thermador - Rac Cr AutoAdapt 3/4" Øi9,5-10 Øe12-14  - PER et multicouche - 10 bar 5 à 75°C

Thermador - Rac Cr AutoAdapt 3/4" Øi9,5-10 Øe12-14 - PER et multicouche - 10 bar 5 à 75°C

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - fiche

  • type de construction - sans filetage

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Non

  • en une pièce - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8016615044072

Réf. Sonepar

00928508004

Réf. Fournisseur

681501

Réf. Commerciale

Thermador

type de raccordement

fiche

type de construction

sans filetage

modèle

droit

filetage rotatif

Non

en une pièce

Non

avec support intégré

Oui

matériau du raccord à écrou

métal

matériau du joint

TPE

hauteur totale

12 mm

longueur totale

10 mm

couleur

gris

Ecrou Chromé - Bague Laiton 3/4"F Ø12à14 ext. à diamètre auto-adaptable pour tube plastique et multicouche 10 bar 5 à 75°C THERMADOR