Thermador - Coude égal Femelle 90G 1/2" Raccord LAITON à visser

Thermador - Coude égal Femelle 90G 1/2" Raccord LAITON à visser

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type coudé - coude à angle droit

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - acier inoxydable

  • nature du matériau du conduit - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3523830005689

Réf. Sonepar

00928505607

Réf. Fournisseur

90G15

Réf. Commerciale

Thermador

type coudé

coude à angle droit

angle du coude

90 °

matériau du conduit

acier inoxydable

nature du matériau du conduit

acier inoxydable 316 (1.4401)

type raccordement 1

extrémité du conduit

avec joint prémonté

Non

90G15 Raccord laiton Thermador Coude 90G femelle - femelle 1/2''