Thermador - Coude égal Femelle 90G 3/4" Raccord LAITON à visser
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type coudé - coude à angle droit
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - acier inoxydable
nature du matériau du conduit - acier inoxydable 316 (1.4401)
type raccordement 1 - extrémité du conduit
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3523830005696
Réf. Sonepar
00928505608
Réf. Fournisseur
90G20
Réf. Commerciale
Thermador
type coudé
coude à angle droit
angle du coude
90 °
matériau du conduit
acier inoxydable
nature du matériau du conduit
acier inoxydable 316 (1.4401)
type raccordement 1
extrémité du conduit
avec joint prémonté
Non
90G20 3/4'' FF Raccord laiton Thermador Coude 90° femelle - femelle