Thermador - Bouteille de Mélange 100L Murale Bleu Jaquette Skaï 2x4 piq. 3070160925050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - suspendu
contenu - 100 l
pression de travail max. - 6 bar
température max. - 110 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830028602
Réf. Sonepar
00928002860
Réf. Fournisseur
BMEL100SKM
Réf. Commerciale
Thermador
mode de pose
suspendu
contenu
100 l
pression de travail max.
6 bar
température max.
110 °C
type raccordement 1
filetage intérieur
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour pompe à chaleur
Oui
matériau fût
acier
protection de la paroi intérieure
non traité
protection de surface extérieure
non traité
matériau de la surface
autre
avec isolation
Oui
matériau isolant
PUR (polyuréthane)
hauteur
870 mm
diamètre
450 mm
diamètre sans isolation
400 mm
dimension de raccordement 1
1 1/4 pouce
type raccordement 2
filetage intérieur
dimension de raccordement 2
1 1/4 pouce
BMEL100SKM; Bouteille de Mélange 100L Fixation Murale; Jaquette Skaï Bleue 2x4 piq.3070160925050 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Piquage 1"1/2 pour Thermoplongeur, Classe Erp B THERMADOR