Thermador - Bouteille de Mélange 12L Murale Bleu Jaquette Skaï 2x4 piquages
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - suspendu
contenu - 12 l
pression de travail max. - 6 bar
température max. - 110 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830018467
Réf. Sonepar
00928506503
Réf. Fournisseur
BMEL12SK
Réf. Commerciale
Thermador
mode de pose
suspendu
contenu
12 l
pression de travail max.
6 bar
température max.
110 °C
type raccordement 1
filetage intérieur
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour pompe à chaleur
Oui
matériau fût
acier
protection de la paroi intérieure
non traité
protection de surface extérieure
non traité
matériau de la surface
autre
avec isolation
Oui
matériau isolant
PUR (polyuréthane)
hauteur
526 mm
diamètre
254 mm
diamètre sans isolation
194 mm
dimension de raccordement 1
1 pouce
type raccordement 2
filetage intérieur
dimension de raccordement 2
1 pouce
BMEL12SK; Bouteille de Mélange 12L Fixation Murale; Jaquette Skaï Bleue 2x4 piquages Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Classe Erp B THERMADOR